| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RICO821075 Herst.-Nr.: 821075 EAN/GTIN: 4961311857782 |
| |
|
| | |
| Ricoh Toner yellow SPC430DN ca. 15.000 Seiten Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | Marke: | Ricoh | max. Anzahl der Druckseiten: | 15000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 821075 |
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio SP C 430 dn; Aficio SP C 430 Series; Aficio SP C 431 dn; Aficio SP C 431 dn-hs Color Hotspot; Aficio SP C 431 dnht; Aficio SP C 431 dnhw; Aficio SP C 440 DN; Aficio SP C 440 Series; Aficio SP C 441 DN; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN | Lanier: | LP 137 C; LP 137 CN; LP 140 Series; LP 142 CN; LP 142 CN HS; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN | NRG: | SP C 430 DN; SP C 430 Series; SP C 431 DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner ricoh yellow, lasertoner, lasertoner yellow, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone, Tonercartridge |
| | |
| |