Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 431013 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 431013 schwarz
Toner Original Ricoh 431013 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO431013
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     431013
EAN/GTIN:
     4961311858819
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Toner BK, Fax 1190L ca. 2.500 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
2500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
431013

Kompatible Geräte:
Lanier:
Fax 1190 L
Ricoh:
Fax 1190 L
NRG:
Fax 1190 L
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 74,92*
€ 95,30*
€ 4,50*
ab € 77,41*
€ 98,88*
€ 5,95*
ab € 78,00*
€ 98,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 77,81*
€ 99,68*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 94,63*
€ 119,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
431008
ab € 95,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.