Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 413196 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 413196 schwarz
Toner Original Ricoh 413196 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO413196
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     413196
EAN/GTIN:
     4961311029318
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh 413196 Toner ca. 4000 S. Fax1140L/1180L
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
4000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
413196

Kompatible Geräte:
NRG:
F 110; F 110 Series; F 111; SP 1000; SP 1000 S; SP 1000 Series; SP 1000 SF
Ricoh:
Aficio SP 1000; Aficio SP 1000 s; Aficio SP 1000 Series; Aficio SP 1000 sf; Fax 1140 L; Fax 1180 L
Infotec:
IF 4000 Series; IF 4030; IF 4040
Lanier:
Lanierfax LF 220 Series; Lanierfax LF 225; Lanierfax LF 225 M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 92,84*
€ 120,02*
€ 3,50*
ab € 94,23*
€ 120,15*
€ 4,50*
ab € 94,20*
€ 120,16*
€ 5,95*
ab € 94,09*
€ 120,26*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 103,30*
€ 132,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
413196
ab € 25,95*
Ähnlich
WhiteBox
413196
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.