Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RICO408010 Herst.-Nr.: 408010 EAN/GTIN: 4961311909887 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit Ricoh 408010 schwarz
- für ca. 1500 Seiten
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Ricoh | max. Anzahl der Druckseiten: | 1500 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio SP 150; Aficio SP 150 s; Aficio SP 150 Series; Aficio SP 150 sF; Aficio SP 150 sU; Aficio SP 150 sUW; Aficio SP 150 w; Aficio SP 150 x; Sp SP 150; Sp SP 150 s; Sp SP 150 Series; Sp SP 150 sF; Sp SP 150 sU; Sp SP 150 sUW; Sp SP 150 w; Sp SP 150 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Kit, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerKit, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 42,81* | € 57,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,21* | € 57,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,46* | € 57,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 43,46* | € 58,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 47,63* | € 63,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|