Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kit Ricoh 407971 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh 407971 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Ricoh 407971 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO407971
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407971
EAN/GTIN:
     4961311910913
Suchbegriffe:
Lasertoner Ricoh
Toner Cartridge Ricoh
Toner Ricoh
Tonerkartusche Ricoh
  • Toner-Kit Ricoh 407971 schwarz
  • für ca. 700 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.98 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
700
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP 150; Aficio SP 150 s; Aficio SP 150 Series; Aficio SP 150 sF; Aficio SP 150 sU; Aficio SP 150 sUW; Aficio SP 150 w; Aficio SP 150 x; Sp SP 150; Sp SP 150 s; Sp SP 150 Series; Sp SP 150 sF; Sp SP 150 sU; Sp SP 150 sUW; Sp SP 150 w; Sp SP 150 x
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Ricoh, lasertoner ricoh, Cartridge, Kit, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerCartridge, Tonerkartusche, TonerKit, TonerPatrone
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 30,74*
€ 41,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 30,49*
€ 41,57*
€ 4,50*
ab € 30,93*
€ 41,66*
€ 5,95*
ab € 30,85*
€ 41,70*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,08*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
408010
ab € 42,81*
Ähnlich
WhiteBox
SP150HE
ab € 17,91*
Ähnlich
Ampertec
SP150HE
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.