Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RICO406956 Herst.-Nr.: 406956 EAN/GTIN: 4961311870552 |
| |
|
| | |
| Ricoh Toner BK SP300DN 1500 Seiten Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Ricoh | max. Anzahl der Druckseiten: | 1500 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 406956 |
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio SP 300 dn; Aficio SP 300 n; Aficio SP 300 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner cartridge, lasertoner, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 48,73* | € 64,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 49,31* | € 64,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 51,39* | € 67,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 51,64* | € 67,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 56,68* | € 73,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|