Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 406837 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 406837 schwarz
Toner Original Ricoh 406837 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO406837
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406837
EAN/GTIN:
     4961311863806
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Toner BK SP1200E ca. 2.600 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
2600
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
406837

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP 1200 s; Aficio SP 1200 Series; Aficio SP 1200 sf; Aficio SP 1210 n
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 51,31*
€ 67,49*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 51,93*
€ 67,62*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 53,65*
€ 69,85*
€ 3,50*
ab € 54,77*
€ 71,32*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 54,75*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
406841
ab € 101,58*
Ähnlich
Ampertec
406837
ab € 38,95*
Ähnlich
Ampertec
406841
ab € 67,85*
Ähnlich
WhiteBox
406837
ab € 19,42*
Ähnlich
WhiteBox
406841
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.