Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 150my glasklar VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 150my glasklar VE=50 Stück
Sichthüllen A4 PP 150my glasklar VE=50 Stück
Sichthüllen A4 PP 150my glasklar VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REXE21685090
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21 6850 90
EAN/GTIN:
     4013702012987
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthüllen A4
  • aus PP, 150my
  • Oben und rechte Seite offen
  • mit Greifausschnitt
  • dokumentenecht
  • glasklar
  • Packung mit 50 Hüllen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 150my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Akten, Akten-Sichthüllen, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 18,99*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 13,48*
€ 19,70*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 13,73*
€ 20,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.