Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Ice A4 PP 2 Ringe 25mm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Ice A4 PP 2 Ringe 25mm sortiert
Ringbuch Ice A4 PP 2 Ringe 25mm sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2102044
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102044
EAN/GTIN:
     5028252255967
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Rexel Ringbuch Ice
  • Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
  • Mit Visitenkartentasche am Vorderdeckel außen und Steckfach am Vorderdeckel innen
  • Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik
  • Ringdurchmesser: 25 mm
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Rückenbreite: 30 mm
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 310 x 235 mm, für A4
  • Farbe: sortiert: blau, orange, lila, grün
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Mit Visitenkartentasche am Vorderdeckel außen und Steckfach am Vorderdeckel innen.
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
310 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
235 mm
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Motiv:
Ice
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch pp 2 ringe, ringbuch, ringbuch 2 ringe, 2, A4, Album, Buch, Esselte, Mechanik, Motiv, Motiv-Ringbuch, MotivRingbuch, Ordner, Plastik, PP, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, PräsentationsOrdner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ring, Ring-Buch, Ringe, Rund, transluzent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 4,62*
Lager 467
30
10
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 4,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102045
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.