Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, klar
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, klar
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, klar
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, klar
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, klar
Artikel-Nr.:
     C1011-2102045
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102045
EAN/GTIN:
     5028252255974
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Rexel Ringbuch Ice. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Mit Visitenkartentasche am Vorderdeckel außen und Steckfach am Vorderdeckel innen. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 20 mm. Rückenbreite: 30 mm. Material: Polypropylen (PP). Format: 310 x 235 mm, für A4. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Combi-D-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Mit Visitenkartentasche am Vorderdeckel außen und Steckfach am Vorderdeckel innen.
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Breite:
310
Verwendung für Papierformate:
A4
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Durchmesser des Rings:
25
Farbe:
klar
Höhe:
235
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Centra
22457490
ab € 3,55*
Zubehör
Hetzel
22464490
ab € 3,41*
Zubehör
Hetzel
22495190
ab € 1,94*
Zubehör
Rexel
224804
ab € 4,08*
Zubehör
Rexel
2102044
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.