Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, sortiert
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, sortiert
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, sortiert
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, sortiert
Ringbuch Ice, A4, PP, 25 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-2102044
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102044
EAN/GTIN:
     5028252255967
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Rexel Ringbuch Ice. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Mit Visitenkartentasche am Vorderdeckel außen und Steckfach am Vorderdeckel innen. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 20 mm. Rückenbreite: 30 mm. Material: Polypropylen (PP). Format: 310 x 235 mm, für A4. Farbe: sortiert: blau, orange, lila, grün.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Mit Visitenkartentasche am Vorderdeckel außen und Steckfach am Vorderdeckel innen.
Farbe:
sortiert
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Breite:
310
Durchmesser des Rings:
25
Höhe:
235
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Combi-D-Mechanik
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102045
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.