Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6 verkupfert VE=1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern 24/6 verkupfert VE=1000 Stück
Heftklammern 24/6 verkupfert VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24855700
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24855700
EAN/GTIN:
     7313468557003
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Die Originalheftklammern von Rapid zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit allen wichtigen Produkten auf dem Markt kompatibel sind.
  • Heftgeräte von Rapid sollten Sie jedoch nur zusammen mit Originalheftklammern von Rapid verwenden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
verkupfert
Farbname:
verkupfert
Klammernart:
24/6
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern, büro-heftklammern verkupfert, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,73*
1
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,74*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,77*
1 Tag
140
1
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1 Tag
140
1
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,14*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,12*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,52*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 8,03*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 6,87*
Ähnlich
Soennecken
3150
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.