Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter HD210 bis 210 Blatt silber-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter HD210 bis 210 Blatt silber-orange
Blockhefter HD210 bis 210 Blatt silber-orange
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI23633700
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23633700
EAN/GTIN:
     7313466337003
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Hochleistungshefter ganz aus Stahl
  • Mit Frontladung für 210 Blatt mit Heftklammer Typ 9 oder 23
  • Einlegetiefe: 66 mm
  • Der HD210 in silber/orange ist Teil des Coordinated Power Sortiments
  • Die schwarze Version passt ausgezeichnet in jede Umgebung
  • Einlegetiefe 66 mm
  • Für Heftklammern 23/8-24, oder 9/8-24 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2 kg
Einlegetiefe:
66 mm
Farbe:
silber/orange
Farbname:
silber/orange
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
210 Blatt
Klammernart:
9, 23
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 78,53*
€ 106,75*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 85,75*
€ 112,83*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 86,07*
€ 112,94*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 102,63*
€ 133,69*
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 142,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869300
ab € 0,89*
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,42*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,56*
Zubehör
Rapid
24869500
ab € 1,12*
Zubehör
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24870300
ab € 2,05*
Zubehör
Rapid
24870400
ab € 2,48*
Zubehör
Rapid
24870500
ab € 2,31*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,35*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.