Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPI24869500 Herst.-Nr.: 24869500 EAN/GTIN: 7313468695002 |
| |
|
| | |
| Rapid Heftklammern 23/14mm Standard, verzinkt, für alle Blockheftgeräte. Heftleistung: 110 Blatt/11mm. Material: Stahl, verzinkt. Inhalt: 1000 Stück. Weitere Informationen: | | Material der Klammern: | Stahldraht, weich, verzinkt | Produktverwendung: | Tacker R13, R23, R33 und R83 | Typbezeichnung der Heftklammern: | 23/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,69* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,36* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00112* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|