Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, silber/orange
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, silber/orange
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, silber/orange
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, silber/orange
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-23633700
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23633700
EAN/GTIN:
     7313466337003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Starkes Blochheftgerät, mit Vorderlademagazin HD210, Heftklammertyp: 9 oder 23. Heftleistung/Blatt: 21mm/210. Einlegetiefe:bis 66mm einstellbar. Material: Stahl. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
66
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
9, 23
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Nachfüll-Technik:
Vorderlademagazin
Heftleistung:
210
Farbe:
silber/orange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,40*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24869500
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24870300
ab € 2,06*
Zubehör
Rapid
24870400
ab € 2,54*
Zubehör
Rapid
24870500
ab € 2,31*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,72*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,30*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,45*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,34*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,92*
Zubehör
Rapid
24871600
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.