Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter HD110 bis 110 Blatt silber-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter HD110 bis 110 Blatt silber-orange
Blockhefter HD110 bis 110 Blatt silber-orange
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21080815
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21080815
EAN/GTIN:
     7313460808158
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Kraftvoller Registraturhefter
  • Heftkapazität: 110 Blatt
  • Verstellbarer Papieranschlag, geschlossene Heftung, Springfachmechanik
  • Für Heftklammern 9/8 bis 9/14 oder 23/8 bis 23/15
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.45 kg
Einlegetiefe:
66 mm
Farbe:
silber/orange
Farbname:
silber/orange
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
110 Blatt
Klammernart:
Duax
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 47,37*
€ 63,22*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 50,63*
€ 67,33*
€ 5,50*
ab € 52,49*
€ 71,65*
3 Tage
261
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 85,32*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 65,61*
€ 86,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869300
ab € 0,89*
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,42*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,56*
Zubehör
Rapid
24869500
ab € 1,12*
Zubehör
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,35*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,92*
Zubehör
Rapid
24871000
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.