Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD110, Stahl, 110 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-21080815
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21080815
EAN/GTIN:
     7313460808158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Blockheftgerät HD110, mit Vorderlademagazin, besonders leistungsstarker Blockhefter für müheloses Heften dank speziellem Hebelmechanismus. Heftklammertyp: 9/8-14 und 23/8-15. Heftleistung/Blatt: 11mm/110. Einlegetiefe: bis 66m einstellbar. Material: Stahl mit Kunststoffgriff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
Duax
Beschreibung der Besonderheiten:
für Flachheftung zur Vermeidung von Papierstößen, die in einer Ecke an Höhe zunehmen, geschlossene Heftung, schneidet die Heftklammern immer auf die richtige Länge, mit einstellbarem Papieranschlag
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Farbe:
silber/orange
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
66
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
110
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869300
ab € 0,89*
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,41*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24869500
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,40*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,85*
Zubehör
Rapid
24871000
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.