Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 13/8mm verzinkt VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern 13/8mm verzinkt VE=5000 Stück
Heftklammern 13/8mm verzinkt VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI11835600
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11835600
EAN/GTIN:
     7313469013065
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
  • Rapid Heftklammern 13/8mm, verzinkt, für Tacker R13, R23, R33 und R83
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Inhalt: 5000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.324 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Klammernart:
Nr. 10
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Schenkellänge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, rapid feindrahtklammern 13/4, blockhefter heftklammern, büro-heftklammern rapid, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, für, Hefter, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftzangeklammer, Heftzangenklammer, Kassette, Klammer, Rapid, Tacker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
5000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,00698*
€ 0,01087*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 10,61*
Lager 467
36
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 10,89*
1 Tag
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,33*
5 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,83*
€ 14,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10600521
ab € 23,28*
Zubehör
Rapid
20510650
ab € 49,34*
Zubehör
Rapid
11840600
ab € 8,01*
Zubehör
Rapid
11850500
ab € 10,24*
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.