Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Handtacker
>
Artikel
Handtacker R23, Metall, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10600521
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
10600521
EAN/GTIN:
7313466005216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Rapid Handtacker R23, rückschlagsfrei, ergonomischer Griff mit Soft-Gripp-Einlage, mit Unterlademagazin und Bügelsicherung. Magazinkapaziät: 156 Klammern. Heftklammerntyp: 13/4 - 8. Material: Metall. 5 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Rapid Handtacker R23
Produkt-Typbezeichnung:
Rapid Handtacker R23
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 27,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feindrahtklammer 37 Klammerbreite 10,6 mm 6 mm 0,75 mm superhart 5000 St. NOVUS
Steinel
042-0535
€ 10,95*
Zubehör
Novus H Typ 37/8 superhart Klammerpack 2000 Heftklammern
Novus
042-0370
€ 5,76*
Zubehör
Rapid 11830700 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid
11830700
€ 0,01016*
Zubehör
Rapid 11835600 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid
11835600
€ 0,01137*
Zubehör
RAPID Heftklammer 37/08 (VE=5000) (Tackerklammern)
Rapid
11835670
€ 5,48*
Zubehör
RAPID Heftklammer 37/10 (VE=5000) (Tackerklammern)
Rapid
11840670
€ 5,48*
Zubehör
RAPID Heftklammer RAPID (Tackerklammern)
Rapid
11830770
€ 4,48*
Zubehör
Steinel Klammer H 37/6 2000 St. superhart # 042-0369
Steinel
042-0369
€ 4,58*
Zubehör
4009729007310, Novus Klammer Typ H a 5000 Stck Nr.37/ 8 Vz
Novus
4009729007310
€ 10,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.