Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tacker Pro R23 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tacker Pro R23 silber
Tacker Pro R23 silber
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI10600521
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10600521
EAN/GTIN:
     7313466005216
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
  • Tacker komplett aus Stahl für Feindrahtklammern
  • Lange Haltbarkeit, Tacker komplett aus Stahl, erfüllt die hohen Ansprüche professioneller Anwender
  • Geeignet für die Befestigung dünner Materialien wie Stoffe, Papier und Schilder, die nur kurze Klammern erfordern
  • Nr. 13 Feindrahtklammern 4-8 mm
  • Rückschlagfreier Betrieb
  • Verriegelungsfunktion
  • Geräuschdämpfung.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    0.558 kg
    Farbe:
    chrom
    Farbname:
    chrom
    Heftgerätetyp:
    Tacker
    Klammernart:
    Nr. 13
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Stahl
    Weitere Suchbegriffe: Hammertacker, Tacker, Tackergerät
    Angebote (33)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    55
    1
    € 6,90*
    ab € 23,40*
    € 28,83*
    6 Tage
    49
    1
    € 4,79*
    ab € 23,37*
    € 28,85*
    1 Tag
    55
    1
    € 7,90*
    ab € 23,37*
    € 28,88*
    4 Tage
    100
    1
    € 4,30*
    ab € 23,43*
    € 29,41*
    Lager 467
    nicht lagernd
    1
    € 5,87*
    ab € 37,04*
    € 44,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,12*
    € 52,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,70*
    € 47,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,69*
    € 47,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rapid
    11830700
    ab € 0,00604*
    Zubehör
    Rapid
    11835600
    ab € 0,00701*
    Zubehör
    Novus
    042-0370
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Steinel
    042-0369
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Steinel
    042-0535
    ab € 5,56*
    Zubehör
    Steinel
    042-0535
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Steinel
    042-0536
    ab € 5,55*
    Zubehör
    Rapid
    11830770
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Rapid
    11835670
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Rapid
    11840670
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.