Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Heftgerät Manta Ray schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langarm-Heftgerät Manta Ray schwarz
Langarm-Heftgerät Manta Ray schwarz
Langarm-Heftgerät Manta Ray schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPER79026NS
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     R79026NS
EAN/GTIN:
     5018505302722
Suchbegriffe:
Handtacker
Aktenhefter
Aktenheftgerät
Langarm-Hefter
  • Das Manta Ray Langarm-Heftgerät von Rapesco verfügt über einen Kunststoffarm und Toplademechanismus
  • Das Gerät hat eine sanfte Gummi-Oberfläche für Komfort bei der Verwendung und seine Papierführung sowie Einlegetiefe sind verstellbar
  • Die maximale Heftungstiefe beträgt 300mm und die Heftkapazität 25 Blatt
  • Perfekt für Mittelmaschenheftung von Broschüren oder Prospekten, mit bis zu 300mm einstellbarer Heftungstiefe
  • Sanfte Gummi-Oberfläche, robuster Kunststoffarm und einfache Oberlademechanik
  • Verstellbare Papierführung für unterschiedliche Randeinstellungen
  • Metallgerüst für Stabilität und Langlebigkeit
  • Geeignet für den Gebrauch mit 26/6 oder 24/6mm Heftklammern und bereits mit 105 26/6mm Heftklammern für einen schnellen Start geliefert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.54 kg
Einlegetiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Heftart:
geschlossen/offen
Heftgerätetyp:
Langarmheftgerät
Heftleistung:
25 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Rapesco
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, langarmhefter schwarz, aktenhefter, langarmhefter rapesco, Bummser, Bürohefter, Büroheftgerät, Hefter, Heftgerät, Klammeraffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,89*
€ 17,39*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 18,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.