Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPEPF2160A1 Herst.-Nr.: PF2160A1 EAN/GTIN: 5018505140249 |
| |
|
| | |
| - Der Rapesco 2160 2-fach-Kraftlocher ist ein robustes Arbeitstier und locht bis zu 300 Blatt (80g/m²)
- Dieses hochleistungsfähige Gerät verfügt über eine Metallkonstruktion und bietet maximale Hebelwirkung bei minimalem Kraftaufwand
- Ein Papierkompressor auf der Lochstanze sorgt für saubere und genaue Lochung, während die verstellbare Papierführung die einfache Einlegung verschiedener Papiergrößen ermöglicht
- Dieses Gerät wird mit Stanzplatten und Lochstanzen angeliefert und ist damit sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 6.373 kg | Farbe: | schwarz/grau | Höhe: | 195 mm | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Registraturlocher | Marke: | Rapesco | Material: | Metall | Material der Anschlagschiene: | Metall | max. Einstell-Format: | B4 | Stanzleistung: | 30 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,61* | € 270,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 214,77* | € 272,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 242,60* | € 304,82* | | | | Lager 467 | 363 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 250,76* | € 314,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|