Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-20825 Herst.-Nr.: PF2160A1 EAN/GTIN: 5018505140249 |
| |
|
| | |
| Locher Rapesco 2160 PF2160A1 ca. 300 Blatt, extrastark, schwarz/grau - Rapesco superstarker Bürolocher 2160 mit Anschlagschiene ist ein robustes Arbeitstier - maximale Hebelwirkung bei minimalem Aufwand. Stanzleistung: ca. 300 Blatt, Lochabstand: 8cm, Lochanzahl: 2, Anschlagschiene für Formate: A4, A5, A6, Material: Metall, Farbe: schwarz/grau. Ausführung: Papierarretierung an den Lochstanzen für exakte Lochung. Optional Ersatzlochstanzen 6mm (Best.-Nr. 20826) und Ersatzlochscheiben (Best.-Nr. 20827). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, rapesco bürolocher, bürolocher, blocklocher 300 blatt, 2-fach-Locher, Zweifachlocher, 2fach Locher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,98* | € 274,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 217,27* | € 274,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 242,83* | € 304,70* | | | | | 362 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 252,18* | € 314,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|