Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheftgerät 626EL USB/Batterie weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektroheftgerät 626EL USB/Batterie weiß
Elektroheftgerät 626EL USB/Batterie weiß
Elektroheftgerät 626EL USB/Batterie weiß
Elektroheftgerät 626EL USB/Batterie weiß
Elektroheftgerät 626EL USB/Batterie weiß
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1453
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1453
EAN/GTIN:
     5018505011471
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
  • Der 626EL Elektrohefter ist ein nützlicher Alltagshelfer, der bis zu 15 Blatt auf einmal heften kann
  • Er kann entweder mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden oder per USB-Kabel (enthalten) an eine Stromquelle angeschlossen werden
  • Sie müssen nur noch das Papier einlegen, um es vollautomatisch zusammenheften zu lassen
  • Der 626EL verwendet 26/6mm Heftklammern und wird bereits mit einer Schachtel mit 1.000 Klammern geliefert
  • Der Gebrauch des Geräts ist einfach und sicher, da die Mechanik komplett abgedeckt und nicht mit den Fingern erreichbar ist.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Einlegetiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Elektroheftgerät
Heftleistung:
15 Blatt
Höhe:
83 mm
Klammernart:
26/6
Marke:
Rapesco
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Frontlademechanik
Tiefe:
129 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,60*
€ 31,07*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 22,79*
€ 31,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1450
ab € 20,18*
Sonstiges
Rapesco
1454
ab € 20,27*
Sonstiges
Rapesco
S11661Z3
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.