Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät 25 Blatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachheftgerät 25 Blatt Schwarz
Flachheftgerät 25 Blatt Schwarz
Flachheftgerät 25 Blatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1064
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     5018505000277
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Hochqualitatives Flachheftgerät mit Oberlademechanik und 25% weniger benötigtem Kraftaufwand
  • Der Flachheftmechanismus flacht die Klammerbeine auf der anderen Seite des Papiers ab, um scharfe Kanten zu vermeiden und einen ordentlichen Papierstapel zu erreichen
  • Gummibasis für bessere Stabilität und Namensschildfenster zur Personalisierung
  • Gefertigt aus qualitativem Material
  • Benutzt 26/6mm und 24/6mm Rapesco Heftklammern für bis zu 25 Blatt Heftleistung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.255 kg
Einlegetiefe:
55 mm
Farbe:
schwarz
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
25 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Rapesco
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapesco heftgerät 30blatt, bostitch, büro-heftgerät rapesco, Aktenhefter, Bummser, Clinch, Flachheftgerät, Flat, Flat-Clinch, FlatClinch, Hefter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,43*
€ 8,75*
2 Tage
90
1
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,92*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,63*
2 Tage
88
1
€ 2,90*
ab € 6,54*
€ 9,96*
1
€ 8,95*
ab € 7,63*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.