Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Flachheftgerät 1064 FC bis maximal 25Bl. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/649/a010649t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/649/a010649t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124014190
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     5018505000277
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Hochqualitatives Flachheftgerät mit 25 % weniger benötigtem Kraftaufwand. Der Flachheftmechanismus flacht die Klammerbeine auf der anderen Seite des Papiers, um scharfe Kanten zu vermeiden und einen ordentlichen Papierstapel zu erreichen. Mit einer Gummi-Basis für bessere Stabilität und einem Namensschildfenster. 15 Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler.
Weitere Informationen:
Maße:
4,3 x 6,8 x 14,5 cm (B x H x T)
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
rutschfest:
Ja
Gewicht:
250
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flachheftgerät
Ladekapazität:
100 x 24/6, 105 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapesco heftgerät 30blatt, bostitch, büro-heftgerät rapesco, Bürotacker, Flachheftgeräte, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Spezialheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 2,90*
ab € 5,18*
€ 7,61*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,35*
€ 8,53*
1 Tag
128
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,72*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 9,64*
1
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.