Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher ALU 65 65 Blatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher ALU 65 65 Blatt Schwarz
Locher ALU 65 65 Blatt Schwarz
Locher ALU 65 65 Blatt Schwarz
Locher ALU 65 65 Blatt Schwarz
Locher ALU 65 65 Blatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1015
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1015
EAN/GTIN:
     5018505001571
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Der Rapesco ALU 65 hochleistungs-2-fach Locher ist eine robuste und dennoch stilvolle Ergänzung für jeden Arbeitsplatz
  • Mit einer robusten Metallkonstruktion und grauem Plastikgriff locht dieser Locher bis zu 65 Blatt Papier (80 g/qm) und bietet eine Klappe für Konfetti und eine verstellbare Papierführung
  • Verstellbare Papierführung für genaue und entsprechende Loch-Positionierung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.095 kg
Farbe:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Stanzleistung:
0.65 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 21,81*
€ 29,58*
1
€ 7,95*
ab € 21,12*
€ 29,87*
1
€ 5,50*
ab € 21,51*
€ 29,87*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 24,52*
€ 33,22*
1
€ 8,95*
ab € 29,54*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIO
B-800S
ab € 32,70*
Ähnlich
Novus
025-0266
ab € 26,33*
Ähnlich
Soennecken
3280
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.