Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST65412SSCY Herst.-Nr.: 654-12SS-CY EAN/GTIN: 4064035065690 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Super Sticky Notes
- haften auf nahezu allen Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar, immer wieder verwendbar, superstarke, lange Haftkraft - auch auf strukturierten und senkrechten Oberflächen
- Anzahl der Blätter: 90 Blatt
- Größe (B x H): 76 x 76 mm
- Farbe: gelb
- Inhalt: Kartonverpackung mit 12 Blöcken à 90 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | haften auf nahezu allen Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar, immer wieder verwendbar, superstarke, lange Haftkraft - auch auf strukturierten und senkrechten Oberflächen | Blattanzahl: | 90 Blatt | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.4540 kg | Farbe: | gelb | Höhe: | 76 mm | Marke: | Post-it | Packungsinhalt: | 12 Blöcke | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, post-it® super sticky notes haftnotizen, haftnotiz, haftnotizspender gelb, it, Markieren, Notes, Notieren, Notizblock, Notizzettel, Post, Post-it, Postit, Sticky, Super |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,36* | € 17,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,05* | € 18,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,58* | € 18,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,21* | € 18,78* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,60* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|