Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-9491366 Herst.-Nr.: 4902505487552 EAN/GTIN: 4902505487552 |
| |
|
| | |
| Pilot Whiteboard-Marker-Nachfüllung V-Board Master S. Farbe: Rot. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Rot. Klammer: Nein. Löschbar: Ja. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rund. Strichstärke: 1,3 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Permanentmarker, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, nachfüllpatrone-whiteboardmarker pilot, druckerpatrone, druckerpatrone rot, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |