Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für V-Board Master S (5083/5084/5085/5086), auslaufsicher, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für V-Board Master S (5083/5084/5085/5086), auslaufsicher, Rot
Tintenpatrone für V-Board Master S (5083/5084/5085/5086), auslaufsicher, Rot
Tintenpatrone für V-Board Master S (5083/5084/5085/5086), auslaufsicher, Rot
Tintenpatrone für V-Board Master S (5083/5084/5085/5086), auslaufsicher, Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-5004702
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5004702
EAN/GTIN:
     4902505487552
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Whiteboard Marker V-Board Master S (5083/5084/5085/5086). Auslaufsichere Patrone mit Flüssigtinte auf Alkoholbasis. Schnelltrocknende und rückstandsfrei abwischbare Tinte. Stark pigmentierte Tinte für leuchtende Farben mit hoher Brillanz. Austausch der Patrone: Spitze des Whiteboard Markers mit geschlossener Kappe nach oben richten, alte Patrone herausdrehen, neue Patrone eindrehen, warten, bis Spitze Tinte aufgesogen hat und los schreiben. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigtinte auf Alkoholbasis
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Behälters:
Patrone
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produktverwendung:
5083, 5084, 5085, 5086
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Nachfüllpatrone V-Board Master S
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllpatrone V-Board Master S
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
WBS-VS-R
Lieferanten-Artikelnummer:
5004702
GTIN:
4902505487552
Inhalt:
2,4
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Produkttypbezeichnung:
Nachfüllpatrone V-Board Master S
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
5004702
Herstellerartikelnummer:
WBS-VS-R
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.