Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber V-Fineliner 0,5mm Rundspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber V-Fineliner 0,5mm Rundspitze schwarz
Faserschreiber V-Fineliner 0,5mm Rundspitze schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PILO4190001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4190001
EAN/GTIN:
     4902505199844
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserschreiber V-Fineliner, SW-VPP
  • Ausführung Spitze: Faserspitze, 0,5 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Flüssigtintentechnik, PILOT ATT-System
  • Farbe der Kappe: silber
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber/Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.01 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler 0,5 mm schwarz, fasermaler, fasermaler schwarz, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,57*
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 3,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
4190003
ab € 1,35*
Ähnlich
Pilot
4190002
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.