Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO4102010 Herst.-Nr.: 4102010 EAN/GTIN: 4902505198243 |
| |
|
| | |
| - Faserschreiber V Sign Pen, SW-VSP
- Ausführung Spitze: Acrylfaserspitze, 0,6 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
- Unterschriften Sign Pen, Flüssigtintentechnik, PILOT ATT-System
- Kappe und Schaft in Schreibfarbe
- Material des Clips: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | hellblau | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | hellblau | Schreibfarbe: | hellblau | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, frixion textmarker blau, acryl marker, decomarker blau, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,60* | € 2,41* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,68* | € 2,53* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,37* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|