Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PHILACC023300 Herst.-Nr.: ACC0233/00 EAN/GTIN: 9120056501236 |
| |
|
| | |
| - leichter Kopfhörer in Stethoskopform für erhöhten Tragekomfort
- Neodym-Magnet verbessert die Empfindlichkeit und Tonqualität
- auch unter dem Kinn zu tragen
- ermöglicht konzentriertes Transkribieren auch im geschäftigten Büroumfeld
- ideal für Philips Schreibtisch-Diktier- und Transkribtionssysteme
- auch geeigent für Pocket Memos der Serie 9375, 9380, 9500 und 9600
- Anschluss: 3,5 mm Klinke
- Kabellänge: 1,5 m
- Impendanz: 550 - 1.000 Ohm bei 1.000 Hz
- max. Eingangsleistung: 50 mW
- Lieferumfang: Kopfhörer, Hängebügel, Clip für Befestigung an einem Ohr
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0910 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Philips |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Philips Headsets, in-ohr-hörer philips speech, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, Diktiergeräte, Diktiergeräte-Kopfhörer, DiktiergeräteKopfhörer, Diktierzubehör, Kopfhörer, LFH233, Steno, Steno-Kopfhörer, StenoKopfhörer, Stethoskop, Stethoskop-Kopfhörer, StethoskopKopfhörer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,93* | € 75,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 57,59* | € 76,69* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 60,36* | € 79,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,63* | € 84,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 65,78* | € 89,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|