Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips ACC0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips ACC0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Philips ACC0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Philips ACC0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Philips ACC0233 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33355707
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     ACC0233/00
EAN/GTIN:
     9120056501236
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Akustisches System
offen
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
14 mm
Treibertyp
Dynamisch
Membranwerkstoff
Polyethylenterephthalat
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
LFH0234/10
ab € 83,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.