Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTS520V Herst.-Nr.: S520-V EAN/GTIN: 3474370520128 |
| |
|
| | |
| - Faserschreiber SignPen
- Mit metallgefasster , formstabiler Acrylspitze und Tinte auf Wasserbasis
- Schaft, Kappe mit Clip in Schreibfarbe
- Strichstärke: 0,8mm.
Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Marke: | Pentel | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | violett | Schreibfarbe: | violett | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 0,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,30* | € 1,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,85* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|