Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkugelschreiber Souverän K800 schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehkugelschreiber Souverän K800 schwarz/grün
Drehkugelschreiber Souverän K800 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     467-#PELI986240
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     996991
EAN/GTIN:
     4012700996992
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Drehkugelschreiber Souverän K800
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337
  • Ausführung Mine: 1, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: diamentbearbeitete Oberfläche
  • Ausführung Clip: Metall
  • Farbe des Schaftes: schwarz/grün
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Bruttogewicht:
0.032 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe des Clips:
gold
Form:
rund
Marke:
Pelikan
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz/grün
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, pelikan kugelschreiber, hochwertige, Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 209,05*
€ 264,13*
€ 6,78*
ab € 211,17*
€ 267,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.