Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmateri...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmateri...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmateri...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmateri...
Artikel-Nr.:
     C1185-996991
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     996991
EAN/GTIN:
     4012700996992
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Souverän® 800 Schwarz-Grün im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazetat, Farbe des Schaftes: schwarz/grün. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.