Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI951988 Herst.-Nr.: 952051 EAN/GTIN: 4012700952059 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter Pura P40
- Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder
- Ausführung Tintenpatrone: Tintenpatrone 4001, blau
- Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen
- Ausführung Clip: Metall, silber
- Ausführung der Feder: B
- Farbe des Schaftes: silver
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | B | Bruttogewicht: | 0.037 kg | Farbe des Clips: | silber | Kolbenfüllmechanik: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | silver | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: füller, Federschreiber, Füllerpatrone, Füllhalter, Füllhaltertinte, Tintenmine, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 50,93* | € 67,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 51,02* | € 67,96* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 55,01* | € 75,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|