Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Mater...
Artikel-Nr.:
     C1185-952051
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     952051
EAN/GTIN:
     4012700952059
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber B. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.