Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI928846 Herst.-Nr.: 928713 EAN/GTIN: 4012700928719 |
| |
|
| | |
| - Drehkugelschreiber Souverän K600
- Drehmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337
- Ausführung Mine: 1, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: diamentbearbeitete Oberfläche
- Ausführung Clip: Metall
- Farbe des Schaftes: schwarz/rot
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Bruttogewicht: | 0.029 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | gold | Form: | rund | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | Großraummine | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz/rot | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 161,60* | € 206,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 164,31* | € 208,75* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 193,80* | € 245,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|