Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: Schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: Schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmat...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: Schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmat...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: Schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmat...
Artikel-Nr.:
     C1185-928713
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     928713
EAN/GTIN:
     4012700928719
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Souverän® 600 Schwarz-Rot im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazetat, Farbe des Schaftes: schwarz/rot. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.