Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI923102 Herst.-Nr.: 905521 EAN/GTIN: 4012700905529 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller Souverän R400
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Mine 338
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
- Ausführung Mine: Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: diamantbearbeitete Oberfläche
- Material des Clips: vergoldeter Schnabel-Clip
- Farbe des Schaftes: schwarz/rot
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.028 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | gold | Form: | rund | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | Minensystem: | 338 | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz/rot | Stiftart: | Tintenroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, rollerballmine pelikan, maus pad, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, Rollerball, Schreibgerät, Tintenkugelschreiber, Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 145,30* | € 185,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 146,20* | € 185,27* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 149,87* | € 195,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 154,38* | € 195,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 172,16* | € 217,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|