Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pura P40 F Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Pura P40 F Bordeaux
Füllhalter Pura P40 F Bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#PELI817189
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822725
EAN/GTIN:
     4012700822727
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem)
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Tintenpatrone 4001, Blau
  • Material des Schaftes: Aluminium
  • Ausführung der Feder: F
  • Farbe des Schaftes: Bordeaux Silber
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.0340 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
bordeaux
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
nein
Marke:
Pelikan
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
Bordeaux/Silber
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Federschreiber, Füllerpatrone, Füllhalter, Füllhaltertinte, P40, Patronenfüller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 62,15*
€ 82,75*
€ 5,50*
ab € 60,44*
€ 82,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.