Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F.Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und gl...
Artikel-Nr.:
     C1185-822725
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822725
EAN/GTIN:
     4012700822727
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux F. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: bordeaus-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.