Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI810838 Herst.-Nr.: 810838 EAN/GTIN: 4012700810830 |
| |
|
| | |
| - Farbstift Silbentrennstift dick mit 2 Farben Rot und Blau
- Ausführung der Schaftform: dreieckig
- Farbe des Schaftes: rot und blau
- Material des Schaftes: Holz
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 5 x 175 mm
- Ideal für Schreibanfänger
- Stärke der Mine: 4
- Bezeichnung der Härte: Soft
- Schreibfarbe der Mine: rot und blau
- Ausführung des Inhalts mit Packung: in Schachtel
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 2 | Besonderheiten: | Ideal für Schreibanfänger | Durchmesser: | 5 mm | Farbe: | rot/blau | Form: | dreikant | Härtegrad: | B | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Länge: | 175 mm | Marke: | Pelikan | Packungsinhalt: | 1 bleistift, Spitzer, Radierer | Radierer auswechselbar: | nein | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | rot, blau | Schreibfarbe: | rot, blau | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Buntstift | Tipradierer: | ja | Wasserlack: | ja | wasservermalbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, pelikan buntstifte, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Malstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,51* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,58* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,98* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,12* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|