Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silbentrennstift dick mit 2 Farben Rot und Blau, 4, rot und in Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Pelikan Rot-Blau Stift zum Silbentrennen, dick, dreieckig. Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: Soft , Schreibfarbe der Mine: rot und blau. Farbe des Schaftes: r...
Buntstift Pelikan Rot-Blau Stift zum Silbentrennen, dick, dreieckig. Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: Soft , Schreibfarbe der Mine: rot und blau. Farbe des Schaftes: r...
Buntstift Pelikan Rot-Blau Stift zum Silbentrennen, dick, dreieckig. Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: Soft , Schreibfarbe der Mine: rot und blau. Farbe des Schaftes: r...
Buntstift Pelikan Rot-Blau Stift zum Silbentrennen, dick, dreieckig. Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: Soft , Schreibfarbe der Mine: rot und blau. Farbe des Schaftes: r...
Artikel-Nr.:
     C1175-810838
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     810838
EAN/GTIN:
     4012700810830
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Farbstift Silbentrennstift dick mit 2 Farben Rot und Blau. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Farbe des Schaftes: rot und blau. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 5 x 175 mm. Ideal für Schreibanfänger. Stärke der Mine: 4. Bezeichnung der Härte: Soft. Schreibfarbe der Mine: rot und blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silbentrennstift dick mit 2 Farben Rot und Blau
Durchmesser:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Schreibanfänger
Bezeichnung der Härte:
Soft
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
rot und blau
Stärke der Mine:
4
Farbe des Schaftes:
rot und blau
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, pelikan buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.