Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI551184 Herst.-Nr.: 551184 EAN/GTIN: 4018474551184 |
| |
|
| | |
| - Farbband (Drucker)
- Verwendung für Druckertyp: Printronix P 300
- Werkstoff: Nylon
- Größe (L x B): 45 m x 25,4 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 45 m | Breite: | 25.4 mm | Bruttogewicht: | 0.82 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 44,17* | € 59,43* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,22* | € 64,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,22* | € 64,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 49,74* | € 66,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|