Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI528896 Herst.-Nr.: 528896 EAN/GTIN: 4018474528896 |
| |
|
| | |
| - Farbband (Drucker)
- Verwendung für Druckertyp: Oki ML5520/5521/5590/5591
- Werkstoff: Nylon
- Größe (L x B): 2,2 m x 8 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 2.2 m | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.037 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | PA (Polyamid) / Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nylonband, Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 77 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,64* | € 7,20* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,73* | € 7,30* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 5,426* | € 7,456* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 5,544* | € 7,624* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 14,76* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|