Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI4106599 Herst.-Nr.: 4106599 EAN/GTIN: 4018474106599 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatrone C43
- Verwendung für Druckertyp: PIXMA iP4850, iX6550, MG5250, MG6150, MG8150, MX885
- Inhalt: 19 ml
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.039 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllmenge: | 19 ml | Gruppen-Nr.: | 1513 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Newbuild: | ja | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | PGI-525 CLI-526 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone pelikan schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, C43, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,51* | € 6,19* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,87* | € 6,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,97* | € 14,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,04* | € 14,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,18* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|