Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 17 schwarz 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tusche A 17 schwarz 10ml
Tusche A 17 schwarz 10ml
Artikel-Nr.:
     467-#PELI201665
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201665
EAN/GTIN:
     4012700201669
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
  • Zum Zeichnen und Malen
  • Keine Tätowierfarbe!
  • Besonders geeignet für Reißfeder, Zeichenfeder und Pinsel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Pelikan
mischbar:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 3,18*
Lager 467
336 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,18*
3 Tage
738
1
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,97*
1 Tag
675
1
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,17*
1
€ 6,78*
ab € 2,64*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,19* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.